アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の キッチン・調理用品
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の コーヒー用品・コーヒーマシン
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
コーヒーサーバーストロン 500
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85308923
品番
TW-3732
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
トライタン製で落としても割れにくい。
口径が広く、お手入れが簡単です。
目盛付
材質
蓋/ポリプロピレン、本体/飽和ポリエステル樹脂(トライタン)
耐熱温度(℃)
-20〜110
色
ブラック
間口W×奥行D×高さH(mm)
143×113×116
容量(L)
0.5
TKG品番
9-0920-0802