ブルート ユーティリティ コンテナ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85310269 品番 RM2610UT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

側面にゴミ袋の取り付けフックがついており、ゴミ袋を結びつける必要がありません。
通気孔付きでゴミ袋を取り出す際の負担を軽減します。

グレー 容量(L)37.9 材質ポリエチレン 高さ(mm)435 間口(mm)397 直径×高さ(mm)397×435 TKG品番9-1408-0101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85310287
2023-01-23
用途:
ゴミ箱として使用

値段は少し高いような気がするが、比較的軽くて丈夫で使いやすいと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする