ブルート ユーティリティ コンテナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)75.7 イエロー 注文コード85310296 品番RM2620UT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は容量・色など12種類から選べます 他の種類を見る

側面にゴミ袋の取り付けフックがついており、ゴミ袋を結びつける必要がありません。
通気孔付きでゴミ袋を取り出す際の負担を軽減します。

イエロー 容量(L)75.7 材質ポリエチレン 高さ(mm)582 間口(mm)492 直径×高さ(mm)492×582 TKG品番9-1408-0105

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85310296 RM2620UT 31269694 262004 ブルート 丸型コンテナ ラバーメイド ブルート 丸型コンテナ ラバーメイド 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85310287
2023-01-23
用途:
ゴミ箱として使用

値段は少し高いような気がするが、比較的軽くて丈夫で使いやすいと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする