ブルート ユーティリティ コンテナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)121.1 グレー 注文コード85310305 品番RM2632UT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は容量・色など12種類から選べます 他の種類を見る

側面にゴミ袋の取り付けフックがついており、ゴミ袋を結びつける必要がありません。
通気孔付きでゴミ袋を取り出す際の負担を軽減します。

グレー 容量(L)121.1 材質ポリエチレン 高さ(mm)705 間口(mm)557 直径×高さ(mm)559×692 TKG品番9-1408-0106

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85310305 RM2632UT 49615152 FG263200GRAY VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し ラバーメイド VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し ラバーメイド 1個 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85310287
2023-01-23
用途:
ゴミ箱として使用

値段は少し高いような気がするが、比較的軽くて丈夫で使いやすいと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする