3/22より値下げ!現場を応援

ブルート ユーティリティ コンテナ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85310375 品番 RM2655UT
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) 値下げ
25,980

側面にゴミ袋の取り付けフックがついており、ゴミ袋を結びつける必要がありません。
通気孔付きでゴミ袋を取り出す際の負担を軽減します。

グレー 容量(L)208.2 材質ポリエチレン 高さ(mm)838 間口(mm)673 直径×高さ(mm)673×838 TKG品番9-1408-0114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85310287
2023-01-23
用途:
ゴミ箱として使用

値段は少し高いような気がするが、比較的軽くて丈夫で使いやすいと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする