使いきり三層式マスク

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 85310576 品番 7032
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

3層構造の高性能フィルターでほこり・花粉・ウイルス・細菌の侵入や飛散を防ぎます。
ノーズピースによりずれにくく、鼻・頬にフィットします。
耳に負担の少ないウレタンゴムを使用しているので、長時間の着用でも痛くなりにくいです。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 サイズふつう 寸法(縦×横)(mm)95×175 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 材質ポリプロピレン不織布 タイプ使い捨て用 TKG品番9-1493-1101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85310585
2024-10-13
用途:
モノタロウブランドの小さめがなくなったので

モノタロウの小さめマスクが終了してしまったので、同じサイズのマスクを探したところこちらがヒット!
女性や子供にちょうど良いサイズです。

対象商品:
85310576
2024-06-30
用途:
仕事用
サービス業

やや薄いのでコロナ予防には頼りないかと思いますが、リーズナブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする