曜日別特売
7131 使いきり三層式マスク グローブマニア(川西工業) 85310585

使いきり三層式マスク

(2件のレビュー)
サイズスモール
内容量1箱(50枚)注文コード85310585品番7131
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

3層構造の高性能フィルターでほこり・花粉・ウイルス・細菌の侵入や飛散を防ぎます。
ノーズピースによりずれにくく、鼻・頬にフィットします。
耳に負担の少ないウレタンゴムを使用しているので、長時間の着用でも痛くなりにくいです。

形状プリーツ型ホワイト構造3層サイズスモール寸法(縦×横)(mm)95×145ひもタイプ耳かけ入数(枚)50材質ポリプロピレン不織布タイプ使い捨て用TKG品番9-1493-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85310585
2024-10-13
用途: モノタロウブランドの小さめがなくなったので

モノタロウの小さめマスクが終了してしまったので、同じサイズのマスクを探したところこちらがヒット!
女性や子供にちょうど良いサイズです。

対象商品 : 85310576
2024-06-30
用途: 仕事用
サービス業

やや薄いのでコロナ予防には頼りないかと思いますが、リーズナブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする