JP-1 ハイドロエアウォッシャー ベストジャパン 85310628

ハイドロエアウォッシャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード85310628品番JP-1
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

水を水素除菌水に変換し、ウイルスを除去!
電源を入れてから3分で水道水から高濃度水素除菌水を生成します。
コードレス充電式なので、殺菌・清浄・脱臭・加湿・微細粉塵除去など、場所を選ばず噴霧できます。
使いやすいタッチディスプレイで、除菌水生成時と充電完了時はランプでお知らせします。

電源単相100V(バッテリー充電式)充電時間(時間)約1(フル充電で約1時間連続運転可能)間口W×奥行D×高さH(mm)308×106×232容量(L)1質量(kg)0.807仕様溶存水素濃度:700~1200ppbTKG品番9-1530-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする