グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 使いきり手袋
グローブマニア(川西工業)の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル使いきり手袋(粉なし) 2060
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(250枚)
注文コード
85310707
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
柔らかくよく伸びるしなやかさ。
手首部分から取り出しができ衛生的です。
手荒れが起きにくい成分配合。
サイズ
M
全長(cm)
23
手のひらまわり(cm)
約19.6
色
ブルー
入数(枚)
250
TKG品番
9-1469-0702
粉有無
粉なし