尚美堂
尚美堂の 使いきり手袋
尚美堂の ニトリルゴム ディスポ手袋
フジスーパーニトリルグローブ青(粉なし)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
85310804
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋です。
耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。
サイズ
SS
全長(cm)
23
手のひらまわり(cm)
約15
用途
使い捨て用
材質
合成ゴム、NBR
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
ASTM規格適合品
機能
耐突刺・耐油・耐薬品・耐静電気性
TKG品番
9-1470-0101
粉有無
粉なし