フジスーパーニトリルグローブ青(粉なし)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 85310829 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋です。
耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。

サイズM 全長(cm)23 手のひらまわり(cm)約18.5 用途使い捨て用 材質合成ゴム、NBR ブルー 入数(枚)100 規格ASTM規格適合品 機能耐突刺・耐油・耐薬品・耐静電気性 TKG品番9-1470-0103 粉有無粉なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85310829
2023-02-15
用途:
給食の調理用として使用
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

柔軟性・耐久性もあり指にピッタリとフィットしてとても使い易く重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする