尚美堂
尚美堂の 使いきり手袋
尚美堂の ニトリルゴム ディスポ手袋
フジスーパーニトリルグローブ白(粉なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
85310865
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
細かい作業や長時間の作業でも疲れにくい、合成ゴムの手袋です。
耐油性・突き刺し強度に加え、耐薬品・耐静電性に優れています。
サイズ
M
全長(cm)
23
手のひらまわり(cm)
約18.5
用途
使い捨て用
材質
ニトリルゴム
色
ホワイト
入数(枚)
100
規格
ASTM(D6319)規格適合品、食品衛生規格合格品
機能
耐油、耐突刺、耐薬品、耐静電性
TKG品番
9-1470-0203
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合