IGO
IGOの 使いきり手袋
IGOの 天然ゴム ディスポ手袋
ラテックス シルク ゴム手袋(粉付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
85310883
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手袋の内側に特殊シルクプロテイン加工を施し、手肌に優しい成分配合です。
サイズ
S
手のひらまわり(cm)
17
仕様
手肌に優しい
材質
天然ラテックスゴム
タイプ
使い捨て用
入数(枚)
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.5
TKG品番
9-1470-0701
粉有無
粉付