ラテックス シルク ゴム手袋(粉付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 85310899 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手袋の内側に特殊シルクプロテイン加工を施し、手肌に優しい成分配合です。

サイズM 手のひらまわり(cm)19 仕様手肌に優しい 材質天然ラテックスゴム タイプ使い捨て用 入数(枚)100 全長(cm)24 中指長(cm)8 TKG品番9-1470-0702 粉有無粉付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする