白い空調服 SKH6500

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85311389 品番SKH6500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

内ポケット(バッテリー収納用)
福内を風が通り抜け快適な涼しさが生まれます。
小型ファンから外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱で 身体を冷やします。

サイズL 着丈(cm)67 肩幅(cm)49 胸囲(cm)116 袖丈(cm)61 材質ポリエステル100% TKG品番9-1524-0302
注意
※ファン、バッテリーは別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする