TKG
TKGの 空調・水冷ウェア
TKGの 長袖 空調ウェア・服
白い空調服 SKH6500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85311398
品番
SKH6500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内ポケット(バッテリー収納用)
福内を風が通り抜け快適な涼しさが生まれます。
小型ファンから外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱で 身体を冷やします。
サイズ
LL
着丈(cm)
70
肩幅(cm)
51
胸囲(cm)
122
袖丈(cm)
63
材質
ポリエステル100%
TKG品番
9-1524-0303
注意
※ファン、バッテリーは別売り