TKG
TKGの パーティション
TKGの パネル式パーティション
TKG 飛沫ガードパーテーション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85311836
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
ボード/アクリル、スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装
色
ボード/マット、スタンド/アイボリー
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
400×450
板厚(mm)
3
寸法(mm)
スタンド/103×70×54
TKG品番
9-1648-0102