TKG
TKGの パーティション
TKGの パネル式パーティション
TKG 飛沫ガードパーテーション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85311863
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
オフィス、飲食店等の共有スペースに簡単に設置できる、飛沫ガードパーテーション。
自立スタンド付きでボードを縦、横どちらの向きでも自由に設置できます。
材質
ボード/アクリル、スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装
色
ボード/マット、スタンド/アイボリー
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
600×450
板厚(mm)
3
寸法(mm)
スタンド/103×70×54
TKG品番
9-1648-0202