TKG
TKGの パーティション
TKGの パネル式パーティション
TKG 飛沫ガードパーテーション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85311879
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
窓付きの為、書類や物の受け渡しがスムーズに行えます。
オフィスや病院の窓口などで対面からのウイルス対策として使用できます。※「飛沫ガードパーテーション窓付き」のアクリルはクリアのみとなります。
材質
ボード/アクリル、スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装
色
ボード/クリア、スタンド/アイボリー
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
600×450
板厚(mm)
3
寸法(mm)
スタンド/103×70×54
開口部(mm)
250×150
タイプ
窓付き
TKG品番
9-1648-0301