TKG
TKGの パーティション
TKGの パネル式パーティション
TKG 飛沫ガードパーテーション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85312283
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
オフィス、飲食店等の共有スペースに簡単に設置できる、飛沫ガードパーテーション。
自立スタンド付きでボードを縦、横どちらの向きでも自由に設置できます。
材質
ボード/アクリル、スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装
色
ボード/ホワイト、スタンド/マットブラック
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
400×450
板厚(mm)
3
寸法(mm)
スタンド:103×70×54
サイズ
400
TKG品番
9-1648-0403