TKG
TKGの パーティション
TKGの パネル式パーティション
TKG 飛沫ガードパーテーション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85312317
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
窓付きの為、書類や物の受け渡しがスムーズに行えます。
オフィスや病院の窓口などで対面からのウイルス対策として使用できます。
材質
ボード/アクリル、スタンド/ステンレスアクリル焼付塗装
色
ボード/クリア、スタンド/マットブラック
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
600×450
板厚(mm)
3
開口部(mm)
250×150
寸法(mm)
スタンド:103×70×54
タイプ
窓付き
TKG品番
9-1648-0601
注意
※「飛沫ガードパーテーション窓付き」のアクリルは クリアのみとなります。