厚さ約10mm 約30cm木目調ジョイントマット9枚セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(9枚) 注文コード 85314618 品番 14-038
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

衝撃吸収、防音効果、床の傷防止に適しています。
はめ込むだけの簡単設置。
組み合わせ 自由自在。
お子さまにも安心のノンホルムアルデヒド。
保温性、断熱性があります。
カッターやはさみで簡単にカット!レイアウト自由自在。
汚れた時はさっと一拭き、お手入れ簡単。

ライトブラウン セット内容ジョイントマット9枚set 総質量(kg)約0.62 材質ポリエチレン 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1枚あたりの外寸:約305×305×10(1枚)
注意
※商品の特性上、表面がすべりやすくなっています。飛び乗ったり、走ったりすると転倒するおそれがありますのでご注意ください。
※製造工程上、マットの表面に油が付着している場合があります。マットの表面をぬるま湯で湿らせたタオルで拭く、または中性洗剤を含ませたタオル等で水ぶきをした後に乾燥させてからご使用ください。
※ジョイントマットにのった後は足や靴下がすべりやすくなる場合がありますのでご注意ください。そのままフローリングを歩きますと、フローリングがすべりやすくなる場合があります。マットの表面をぬるま湯で湿らせたタオルで拭く、または中性洗剤を含ませたタオル等で水ぶきをしてください。
※汚れた場合は固く絞った雑巾で拭き取るか、水洗いをしてください。水分が隙間に入り込んだ場合はカビ発生の原因となる場合がありますので、定期的にマットを剥がして掃除してください。
※匂いが気になる場合は、風通しの良いところで陰干してください。
※発泡商品のためマットの厚さには若干の誤差が生じます。
※マット毎に若干の色の違い、見る角度による色の違い等があります。
※重量物を載せますと、マットが凹み変形する恐れがあります。
※PE素材の特性上、使用するうちに負荷がかかる部分に多少のへたりが生じる場合がございます。そのため、既に使用しているマットに新しいマットを繋げて使用する際、上手く繋がらない場合もございます。
※ノンワックスタイプの床材やコーディングの種類により白色系の床材が黄変する事があります。白色系の床でのご使用はおさけください。黄変は紫外線により軽減しますが程度に差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする