出力容量50W
入力電圧(V)AC100〜240
形状カバー付き
出力電圧(V)DC12
定格出力電流(A)4.5
端子形状Push-inタイプ
用途豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など
質量(g)約230
外形寸法(mm)80H×36W×99D(端子部、突起部を除く)
端子ねじ-
保存温度(℃)-25〜75(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(25℃、70% RHにて)(入・出力端子間、入力端子と接地端子間)
使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし、氷結しないこと、出力ディレーティングあり)
動作表示LED(緑)
力率-
入力周波数(Hz)47〜63
安全規格EN62368-1(TUV認証)、IEC62368-1、UL61010-1、UL61010-2-201、CSA C22.2 No.61010-1、CSA C22.2 No.61010-2-201、UL62368-1、CSA C22.2 No.62368-1-14(Recognition)
EMC規格EMI:EN61204-3 Class B、EMS:EN61204-3(Industrial)
突入電流(A)AC100V時:18typ、AC230V時:45typ(Ta=-25℃、コールドスタート時)
入力変動0.4%以下
負荷変動1%以下
耐振動周波数10-55Hz 2G一定、X、Y、Z方向、各2時間
入力電流(A)100V:1.1(typ)、230V:0.6(typ)(定格出力時)
過電流保護105%以上にて動作(自動復帰)
起動時間(ms)650以下(定格入出力時)
過電圧保護120%以上にて出力遮断、入力再投入にて復帰
出力電圧可変範囲(%)±10(前面、V.ADJボリュームにより調整可)
効率100VAC:84%、230VAC:84%(TYP.)(定格出力時)
入力電圧範囲(V)AC85〜264(単相二線式)
リップル-25〜-10℃:6%p-p以下、-10〜0℃:2.5%p-p以下、0〜+50℃:1.5%p-p以下
耐用年数(年)8以上(定格入力、負荷率50%、使用温度40℃、標準取付け状態)(参考値)
耐電圧(V/min)入・出力端子間:AC3000、入力端子と接地端子間:AC2000、出力端子と接地端子間:AC500
耐衝撃200m/s2、11ms、6方向、各1回
使用周囲湿度(%RH)20〜90(ただし、結露しないこと)
保存湿度(%RH)20〜90(ただし、結露しないこと)
立ち上がり時間(s)0.2以下(定格入出力時)
温度変動(%/℃)0.05以下(-10〜+50℃)
出力保持時間(ms)AC100V:17typ.、AC230V:125typ.(定格出力時)
漏洩電流(mA)20V:0.5以下、240V:1以下