中央精機
薄型VB XYステージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
耐荷重(N)
97(9.9kgf)
97(9.9kgf)
145(14.8kgf)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85321268
品番
LD-T4039-S6A
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
マグネットの吸着を利用した新しい製品です。今までにない驚異の薄さ8mmを実現しました。従来の製品から構造を変えた低価格な製品です。RoHS規制10物質不含有品です。
移動ガイド
V溝と鋼球
質量(kg)
0.18
材質
鋼材
ステージ寸法(mm)
40×40
クランプ
板クランプ
移動量(mm)
±6.5
耐荷重
97N(9.9kgf)
表面処理
黒色酸化クロム
付属品
十字穴付きなべ小ねじ(本体固定用)M3 4本
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重(N)
97(9.9kgf)
種類
xyステージ