曜日別特売
TS-LM-70C LM型スタンド レベル付 中央精機 85321469

LM型スタンド レベル付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード85321469品番TS-LM-70C
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。

質量(kg)4.2付属品鏡筒ホルダΦ30H8移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20移動距離(mm)上下方向約250、左右方向約200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする