VL型鏡筒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接眼レンズOC-10 対物レンズOB-10 目盛板スタンダード(1目盛0.1mm) 注文コード85321539 品番TS-VLD-10-10-1
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は接眼レンズ・対物レンズ・目盛板など42種類から選べます 他の種類を見る

照明装置が白色LED光源の製品です。接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。対物レンズなし、接眼レンズなし、目盛板なし等も可能です。ご相談ください。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。

質量(kg)1.2 鏡筒形式傾斜角45°、LED内蔵落射照明式 機械筒長(mm)163 対物レンズOB-10 接眼レンズOC-10 目盛板スタンダード(1目盛0.1mm) 総合倍率100× 作動距離(mm)(W.D.)6.7 実視野(Φmm)1.8 光源白色LED 電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100〜240V、50/60Hz) ケーブル長(m)1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする