ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の サポーター・テーピング
ヨネックス(YONEX)の サポーター
ヨネックス(YONEX)の 手首・足首用 サポーター
サポーター 足首左用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85322013
品番
MPS-40AK
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
足首をしっかり固定し、急激な動きから靭帯を守ります。
色
ブラック
サイズ
LL
左右区別
左用
材質
ナイロンニット、シリコン、クロロプレン
サイズ(cm)
25〜26(一番細い部分)
適合部位
足首