ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の サポーター・テーピング
ヨネックス(YONEX)の サポーター
ヨネックス(YONEX)の 手首・足首用 サポーター
サポーター 足首左用 ハードタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85322083
品番
MPS-40HD
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
足首をしっかり固定し、急激な動きから靭帯を守ります。テニス専用のハードタイプ。
色
ホワイト
サイズ
L
左右区別
左用
材質
ナイロンニット、クロロプレン
サイズ(cm)
27〜28.5(シューズサイズを目安に)
適合部位
足首