ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の サポーター・テーピング
ヨネックス(YONEX)の サポーター
ヨネックス(YONEX)の ひざ・ひじ用 サポーター
サポーター 膝用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85322135
品番
MPS-50KN
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
膝蓋骨の固定が向上。サイドに立ち上げたスプリングステイとストラップでの固定により側副靭帯の動きをサポートします。
色
ブラック
サイズ
M
材質
ナイロンニット、シリコン、クロロプレン
サイズ(cm)
33〜36(膝蓋骨中心部)
適合部位
膝用
左右区別
左右兼用
性別
男女兼用