ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の サポーター・テーピング
ヨネックス(YONEX)の サポーター
ヨネックス(YONEX)の ひざ・ひじ用 サポーター
サポーター 肘用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85322214
品番
MPS-70EL
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
肘に伝わる衝撃に対して、上腕骨内外側上顆を適度に圧迫し、衝撃を緩和します。
色
ブラック
サイズ
M
材質
ナイロンニット、シリコン、クロロプレン
サイズ(cm)
24〜27(一番太い部分)
適合部位
肘用