ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の サポーター・テーピング
ヨネックス(YONEX)の サポーター
ヨネックス(YONEX)の ひざ・ひじ用 サポーター
サポーター 膝用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85322266
品番
MPS-80SK
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
膝蓋骨の固定を高め膝をサポートします。また着脱が簡単にでき、圧迫の調整が可能。メッシュ構造のため、快適性を更に高めます。
色
サックス
サイズ
S
材質
ナイロンニット、シリコン、クロロプレン
サイズ(cm)
29〜32(膝蓋骨下部分)
適合部位
膝用
左右区別
左右兼用
性別
男女兼用