ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の サポーター・テーピング
ヨネックス(YONEX)の サポーター
ヨネックス(YONEX)の ひざ・ひじ用 サポーター
アームカバー レディース用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
85322293
品番
46039
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
UVカット。シンプルなデザインで非常に使いやすい。
性別
女性用
色
ブラック
サイズ
レディース・フリー
材質
ポリエステル100%
左右区別
左右兼用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85322293
46039
85322318
STB-AC01
アームサポーター UNI
ヨネックス(YONEX)
1組
¥
2,798
税込
¥
3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)