ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の サポーター・テーピング
ヨネックス(YONEX)の サポーター
ヨネックス(YONEX)の ひざ・ひじ用 サポーター
アームサポーター UNI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
85322318
品番
STB-AC01
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
UVカット、ストレッチ。シンプルなデザインで非常に使いやすく、さらに通気性抜群。
色
ブラック
サイズ
SM
材質
ナイロン80%・ポリウレタン20%
サイズ(cm)
20〜27(上腕囲)
左右区別
左右兼用
性別
男女兼用