ヨネックス(YONEX)
ヨネックス(YONEX)の 手袋・マスク・感染予防
ヨネックス(YONEX)の メガネ 医療・検査用
スポーツグラスコンパクト2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85322363
品番
AC394C-2
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
耳周りのテンプル形状が自由に変形するから個々の顔にピッタリフィット。UVカット(有害紫外線カット率99.9%以上)・撥水コート・ノーズパット調整機能。
色
ホワイト
材質
レンズ:ポリカーボネイト(偏光)、フレーム:プラスチック
付属品
ソフトケース付
機能
UVカット、撥水コート、ノーズパッド調整機能、レンズ拭き機能付きソフトケース付。有害紫外線カット率99.9%以上、可視光線透過率27%