MG80-NE メインモジュール マグネスケール 85323657

メインモジュール

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード85323657品番MG80-NE
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
プロトコルEthernet (TCP/TP)、100BASE-TX機能入力分解能設定(0.1~10μm) / 原点入力 / リセット / プリセット / マスタープリセット /各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値出力 / 演算機能(2軸加減算)/ コンパレータ機能(2段または4段を8組まで設定可能)伝送速度(Mbps)100最大接続台数カウンタモジュール:1ユニット16台(MG80-NE+MG80-CM x16)、リンク接続を使用し最大64台取付方式DIN35mmレール電源電圧(V)DC10.8~26.4消費電力(W)2.4以下ケーブル長(m)最大:20(CAT5eシールドタイプLANケーブルを推奨)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする