MG80-EC メインモジュール マグネスケール 85323684

メインモジュール

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード85323684品番MG80-EC
参考基準価格(税別)¥50,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
プロトコルEtherCAT機能入力分解能設定(0.1~10μm) / 原点入力 / リセット / プリセット / マスタープリセット /各軸の現在値、最大値、最小値、P-P値出力 / 演算機能(2軸加減算)/ コンパレータ機能(2段または4段を8組まで設定可能)伝送速度(Mbps)100最大接続台数カウンタモジュール:1ユニット16台 (MG80-EC+MG80-CM x16)、技術的には65535ユニットまで増設が可能取付方式DIN35mmレール電源電圧(V)DC10.8~26.4消費電力(W)2.4以下ケーブル長(m)最大:20(CAT5eシールドタイプLANケーブルを推奨)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする