TR-MCH001-BK マグネット式 ケーブルホルダー トライメイト 85323858 TR-MCH001-BK マグネット式 ケーブルホルダー トライメイト 85323858 TR-MCH001-BK マグネット式 ケーブルホルダー トライメイト 85323858

マグネット式 ケーブルホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85323858 品番TR-MCH001-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルを机にマグネットで保持するた目の台座です。
強力マグネットでケーブルをベースに保持します。
ベースは両面テープで机に貼り付けます。

ブラック 質量(g)62 セット内容本体、ケーブル側マグネット5個、両面テープ(本体に付属) 適合ケーブル直径4mm程度まで(一般的なUSBケーブルには対応) 用途ケーブル整理、落下防止として
注意
※ケーブルは汎用USBケーブルの太さに対応します。
※HDMIケーブルなどの太いケーブルの保持には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする