トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル整理用品・アクセサリ
トライメイトの ケーブルクリップ/クランプ
マグネット式 ケーブルホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85323867
品番
TR-MCH001-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルを机にマグネットで保持するた目の台座です。
強力マグネットでケーブルをベースに保持します。
ベースは両面テープで机に貼り付けます。
色
ブルー
質量(g)
62
セット内容
本体、ケーブル側マグネット5個、両面テープ(本体に付属)
適合ケーブル
直径4mm程度まで(一般的なUSBケーブルには対応)
用途
ケーブル整理、落下防止として
注意
※ケーブルは汎用USBケーブルの太さに対応します。
※HDMIケーブルなどの太いケーブルの保持には適しません。