FM-10F2(A) 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F2/FM-19F2 ダイニチ工業 85323973 FM-10F2(A) 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F2/FM-19F2 ダイニチ工業 85323973 FM-10F2(A) 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F2/FM-19F2 ダイニチ工業 85323973

業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F2/FM-19F2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85323973 品番FM-10F2(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転で、すばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル、
【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ、
【オートターボ運転】運転開始時に自動で最大火力を5%UPするオートターボ運転付き、
【運転延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます、
【速暖】わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房、大型放熱器で高い放射効率。気化式石油燃焼技術をリードしてきた、ダイニチならではのこの暖かさがパイオニアの品質です。

タンク容量(L)13 暖房の目安(木造)26畳(42.1m2)まで 暖房の目安(コンクリート)35畳(56.7m2)まで コズミックブルー 質量(kg)16.5 暖房出力(kW)10.00-3.50(最大-最小) 燃料消費量(L/h)0.972-0.340(最大-最小) 燃焼継続時間(h)13.4-38.2(大火力-小火力) 消費電力(W)265-140(大火力時-小火力時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)665×456×546(置き台含む) 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)3 機能運転延長セレクト、秒速消臭システム、油量計、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、抗菌操作プレート、簡単Lo設定、オートターボ運転 用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様着火速度:80秒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85323973 FM-10F2(A) 59633327 FM-10F3(A) 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F3/FM-19F3 ダイニチ工業 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F3/FM-19F3 ダイニチ工業 1台 61,980 税込68,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする