FM-19F2(A) 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F2/FM-19F2 ダイニチ工業 85323989 FM-19F2(A) 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F2/FM-19F2 ダイニチ工業 85323989 FM-19F2(A) 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F2/FM-19F2 ダイニチ工業 85323989

業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F2/FM-19F2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85323989 品番FM-19F2(A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温風と放射の2ウェイ暖房+オートターボ運転で、すばやく暖める、業務用石油ストーブのハイグレードモデル、
【タイプ】天板が熱くならないファン付きタイプ、
【オートターボ運転】運転開始時に自動で最大火力を5%UPするオートターボ運転付き、
【運転延長セレクト】運転延長セレクトで6時間、9時間、12時間とシーンに合わせて延長時間が選べます、
【速暖】わずか80秒のスピード着火とパワフル暖房、大型放熱器で高い放射効率。気化式石油燃焼技術をリードしてきた、ダイニチならではのこの暖かさがパイオニアの品質です。

タンク容量(L)19 暖房の目安(木造)47畳(76.1m2)まで 暖房の目安(コンクリート)65畳(105.3m2)まで コズミックブルー 質量(kg)19.1 暖房出力(kW)18.50-5.60(最大-最小) 燃料消費量(L/h)1.80-0.544(最大-最小) 燃焼継続時間(h)10.5-34.9(大火力-小火力) 消費電力(W)448-205(大火力時-小火力時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)724×507×581(置き台含む) 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)3 機能運転延長セレクト、秒速消臭システム、油量計、低騒音化ボックス構造、ノンスパーク点火、タイマー運転、抗菌操作プレート、簡単Lo設定、オートターボ運転 用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様着火速度:80秒

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85323989 FM-19F2(A) 59633336 FM-19F3(A) 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F3/FM-19F3 ダイニチ工業 業務用石油ストーブ ブルーヒーター Fタイプ(温風ファン付き) FM-10F3/FM-19F3 ダイニチ工業 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする