タンク容量(L)9
暖房の目安(木造)10畳まで
暖房の目安(コンクリート)13畳まで
色スノーホワイト
質量(kg)12.1
暖房出力(kW)3.70-0.74(最大-最小)
燃料消費量(L/h)0.360-0.072(最大-最小)
燃焼継続時間(h)25.0-125.0(大火力-小火力)
消費電力(W)129-62(大火力時-小火力時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×438×349(置き台含む)
電源(V)単相100(50/60Hz)
機能大型オレンジ液晶、オートターボ運転、秒速消臭システムプレミアム、ecoおまかせモードプラス、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップEX、8段階油量モニター、抗菌ファンフィルター
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様着火速度:35秒