石油ファンヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85324043 品番FW-4722GR(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

「速暖」と「消臭」を両立したハイグレードモデル。
【速暖】35秒スピード着火+「オートターボ運転」搭載で冷えきったお部屋をすばやく暖めます。
【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく快適。
【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載、「8段階油量モニター」搭載、進化したユニット型のワンタッチキャップ仕様で給油時の手間がさらに少なく快適に。
【エコ機能】「ecoおまかせモードプラス」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。※ecoおまかせモードプラス/設定温度プラス2℃で自動消火(一時消化機能あり)

タンク容量(L)9 暖房の目安(木造)12畳まで 暖房の目安(コンクリート)17畳まで スノーホワイト 質量(kg)13 暖房出力(kW)4.70-0.91(最大-最小) 燃料消費量(L/h)0.457-0.088(最大-最小) 燃焼継続時間(h)19.7-102.3(大火力-小火力) 消費電力(W)153-70(大火力時-小火力時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×476×349(置き台含む) 電源(V)単相100(50/60Hz) 機能大型オレンジ液晶、オートターボ運転、秒速消臭システムプレミアム、ecoおまかせモードプラス、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップEX、8段階油量モニター、抗菌ファンフィルター 用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様着火速度:35秒

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする