石油ファンヒーター

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85324183 品番FW-3222NC(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ汚れんキャップ搭載のスタンダードモデル。
【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフル暖めます。
【消臭】ニオイの元からカットする「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

タンク容量(L)5 暖房の目安(木造)9畳まで 暖房の目安(コンクリート)12畳まで ムーンホワイト 質量(kg)7.4 暖房出力(kW)3.20-0.74(最大-最小) 燃料消費量(L/h)0.311-0.072(最大-最小) 燃焼継続時間(h)16.1-69.4(大火力-小火力) 消費電力(W)98-52(大火力時-小火力時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)429×371×299(置き台含む) 電源(V)単相100(50/60Hz) 機能グレー液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー 用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様着火速度:35秒

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85324183
2023-02-16
用途:
事務所の暖房
名南電機興業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

シーズンが終わりごろだったので、近くの電気屋さんを3件ほどまわりましたが、どこにも売っておらず途方にくれていました。モノタロウさんで検索したら、ほしい型番がみつかり、納期も最短でやってくれたので、本当に助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
85324199
2023-02-21
用途:
朝起きた時
株式会社リバースター 様

点火が早くてとてもいいです。においもあまり気にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする