ルック
ルックの 除菌衛生用品
ルックの 液体・スプレータイプ除菌剤
アルコール 消毒液PLT
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
85324515
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手指の洗浄 消毒に!
保湿成分 ヒアルロン酸Na配合
エタノール含有率(%)
76.9〜81.4
効果
消毒
種類
スプレー
成分
【有効成分】エタノール76.9〜81.4vol%、【添加物】精製水、ヒアルロン酸Na-2、香料
用途
適量を手指にとり、手指・皮膚の洗浄・消毒
商品タイプ
本体
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません