山里産業(ヤマリ)
山里産業(ヤマリ)の 検出・センサ
山里産業(ヤマリ)の センサ
山里産業(ヤマリ)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
被覆熱電対(K熱電対)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
85328015
品番
YM-DK65-1
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
PVC被覆を施したK熱電対です。
必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別
被覆熱電対
熱電対
K熱電対
被覆材
PVC、絶縁、シース
色
青
心線径(Φmm)
0.65単線
仕上がり寸法(mm)
2.6×4.0
対数(P)
1
材質(脚)
プラス:クロメル、マイナス:アルメル