曜日別特売
KJH1123 静音バリカン プロ技 お子さまが怖がらない静かなバリカン EDIMOTTO 85328304

イメージ画像

KJH1123 静音バリカン プロ技 お子さまが怖がらない静かなバリカン EDIMOTTO 85328304
KJH1123 静音バリカン プロ技 お子さまが怖がらない静かなバリカン EDIMOTTO 85328304
KJH1123 静音バリカン プロ技 お子さまが怖がらない静かなバリカン EDIMOTTO 85328304
KJH1123 静音バリカン プロ技 お子さまが怖がらない静かなバリカン EDIMOTTO 85328304
KJH1123 静音バリカン プロ技 お子さまが怖がらない静かなバリカン EDIMOTTO 85328304
KJH1123 静音バリカン プロ技 お子さまが怖がらない静かなバリカン EDIMOTTO 85328304

静音バリカン プロ技 お子さまが怖がらない静かなバリカン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード85328304品番KJH1123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

静音モーター内蔵の静かなバリカン。
バリカンの音が怖い!というお子様でも、安心の静音設計です。
コードレスでも使用できるので、お子様の急な動きにも安心。場所を選ばず持ち運びが簡単です。
ご自宅でも本格ヘアカット!3つのアタッチメント(ナナメカット/0mm、3/6mm、9/12mm)が付属しています。
USBで充電できるコードレスタイプ。小回りがきくためスタイリングしやすいのが特徴です。充電中も使用することができます。
ヘッド部分・バリカン部分は水で洗えてお手入れ簡単。
また、刃部の掃除用の小さなブラシも付属しているので、残った髪の毛も簡単にお手入れできます。
清潔に保てるので、お子様はもちろん家族みんなでご活用いただけます。

使用時間(分)約45充電時間(時間)約6(満充電)、連続充電限度:7まで適合年齢(歳)全年齢対象消費電力(W)交流使用時・充電式使用時:約5材質本体:ABS樹脂ほか、刃部:ステンレス、セラミック寸法(mm)44×138×33質量(g)110(アタッチメント含まず)コード長さ(cm)70
取扱説明書:(1.42MB)
注意
※本製品にACアダプタは含まれておりません。別途ご用意くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする