EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
1.1
注文コード
85328575
品番
CNCR-C+1.1
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
右刃左ネジレ7°TiCNコート
全長(mm)
50
外径(Φmm)
1.1
刃長(mm)
12
シャンク径(mm)
3
用途
超硬自動旋盤用リーマ
材質
超硬 K10
刃形
スパイラル
コーティング
TiCN
外径公差(mm)
+0.005/0