超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85330666 品番 CNCR-C+1.005
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

右刃左ネジレ7°TiCNコート

全長(mm)50 材質超硬 K10 コーティングTiCN 外径(Φmm)1.005 刃長(mm)12 シャンク径(mm)3 外径公差(mm)+0.005/0 用途超硬自動旋盤用リーマ 刃形スパイラル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする