ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)3.1 注文コード85331603 品番CSRH-P+3.1
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は外径など107種類から選べます 他の種類を見る

〜HRC62°までの加工

全長(mm)80 外径(Φmm)3.1 刃長(mm)40 シャンク径(mm)4 外径公差(mm)+0.009/+0.004 用途高硬度用リーマ 材質超硬 超微粒子 刃形スパイラル コーティングPコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする