EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の 超硬リーマ
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
3.6
注文コード
85331655
品番
CSRH-P+3.6
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
〜HRC62°までの加工
全長(mm)
80
外径(Φmm)
3.6
刃長(mm)
40
シャンク径(mm)
4
外径公差(mm)
+0.009/+0.004
用途
高硬度用リーマ
材質
超硬 超微粒子
刃形
スパイラル
コーティング
Pコーティング